BELDEN | 3086 a U3R1000
Multi-conducteurs - DeviceBus pour Honeywell Smart système distribué 20 AWG FS PR, 16 AWG PNSA PVC gris U3R

Nº PIÈCE FAB.  3086A U3R1000
Nº PIÈCE  B3086A
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

chaque paire, données d’isolation FPE, pouvoir d’isolation PVC, conducteurs en cuivre étamé à AWG 16 et 20 brin individuellement Beldfoil blindé 100 % de couverture, gaine en PVC

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PEIGNE-DIFFÉRENTES ISOLATIONS POUR COMPOSITES
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC HOMOLOGATION UL ART 725 CLASS 2
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS