COLEMAN CABLE | 30906
16-9 C Type veste noire SEOOW/STOOW 600V 105c UL/CSA/MSHA/RoHS

Nº PIÈCE FAB.  30906
Nº PIÈCE  4BD-1609
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation de TPE
Veste TPE
-40C à 105c, 600 V

Applications

Compresseurs et machines industrielles portable
Installations de traitement et lavage des aliments
Utilisation intérieure et extérieure de puissance temporaire

Caractéristiques

  • Excellente à l’abrasion, d’ozone, le soleil, résistance chimique et pétrole et étanche avec flexibilité supérieure
  • Charges en polypropylène légers non-mèche
  • Appropriés et approuvés pour immersion dans l’eau

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Élastomère thermoplastique (TPE)
TEMPÉRATURE  : 105C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 9
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Matériau de gaine TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Type de produit SEOOW
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 600 V