BELDEN | 3090 a 0105000
Câble pour chemin de câbles à puissance limitée, 1 paire, AWG 16, 7 x 24 brins, 600 V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  3090A 0105000
Nº PIÈCE  2AS-1601POS-B
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 paires AWG échoués (7 x 24) des conducteurs en cuivre nus, paires torsadées, isolation PVC/Nylon globale Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON