BELDEN | 3091A 01010000
Câble pour chemin de câbles à alimentation limitée, 1 Triad, 16 AWG, brins de 7 x 24, 600 V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  3091A 01010000
Nº PIÈCE  2AS-1601TOS-B
Minimum 1 pieds
En stock

Description

Triades AWG 16 échoués conducteurs cuivre nus (7 x 24), triades torsadées, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), isolation de PVC/Nylon, gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure NON
Nombre de conducteurs 1 TRIADE
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121642