BELDEN | 3092A 0105000
ControlNet quadruple blindé coaxial 18 AWG GIFHDLDPE DBSH PVC (chlorure de polyvinyle) noir
Description
18 AWG nue recouverte de cuivre acier conducteur rigide, isolation de mousse de polyéthylène, couverture de 100 % de Duobond IV quadruple blindage, gaine en PVC.
Spécifications :
Coax Construction | COAXIAL |
---|---|
Type Coaxial | RG 6 |
Matériau du conducteur | ACIER PLAQUÉ CUIVRE |
Type de conducteur | CONDUCTEUR RIGIDE |
Matériau diélectrique | FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE) |
Classement de résistance au feu | USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX) |
Inondées | NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE |
Impédance | IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM |
Matériau de gaine | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Extérieur | AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR |
Type d'écran/blindage | QUADRUPLE BLINDAGE (F/B + F/B) |
Code UNSPSC | 26121606 |