Triade planchers | 30TSM-CW
Métrique 3000 lb 1360 kgf Universal Fit-tout panneau, fendue 600, Crystal blanc

Nº PIÈCE FAB.  30TSM-CW
Nº PIÈCE  419199
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Breveté fendue ICE Airflow panneaux du trièdre sont conçus avec notre système exclusif de refroidissement River, pour fournir des données optimale center et serveur ferme réactive de refroidissement pour des systèmes de plancher surélevé impériales ou métriques qui ont une largeur maximale de stringer de 1,75".
Ces panneaux est conçus pour fournir de 1500 à 4000 lb de capacité de charge concentrée tandis que suffisamment polyvalent pour être ajusté avec le patent pending adaptateurs d’angle soit verticalement ou horizontalement à Mont l’affleurement de la plupart de tous les systèmes de plancher surélevé impériales ou métriques, indépendamment de l’âge.
Le patent pending gère double intégrée fournissent sûre et équilibrée de levage et de positionnement du panneau sans danger de piégeage doigts ou les orteils tout en éliminant la nécessité de rechercher des poussoirs de la ventouse.
Fin de Stratification du trièdre Hi-Plume fournit une augmentation serveur supérieure degrés de 5-15 abandon serveur haut/milieu/bas des températures de refroidissement tout en réduisant l’énergie consommation 4 % pour tous les degrés.

Caractéristiques

  • Doubles poignées
  • Vérins de calage horizontales & verticales
  • Taille  : 600 x 600 mm
  • Aileron de Stratification de Salut-Plume
  • Amortisseur de ligne
  • Amortisseur de DPO
  • PowderPlate finition
  • (8 couleurs disponibles)

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700