AMPHENOL RF | 31-321
BNC MÂLE M23329/3-05 SERTISSAGE POUR RG59

Nº PIÈCE FAB.  31-321
Nº PIÈCE  088427
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

connecteurs de Amphenol 50 OHM BNC sont des unités miniatures, légers utilisables jusqu'à 11 GHz et, généralement, rendement faible réflexion via 4 GHz. Conçu pour accueillir une grande variété de RG et l’industrie des câbles standards, connecteurs BNC sont disponibles à sertir/crimp, pince/soudure, SURETWIST(R) et styles de terminaison utilisables de champ. Une gamme complète de récipients de Conseil de circuits imprimés, câbles cloison, terminaisons de résistance et autres accessoires complètent l’offre de produits.
Une variété de nos 50 OHM BNC connecteurs sont reconnus en vertu du programme de la composante de Laboratories, Inc. Underwriters Ces connecteurs sont idéales pour une utilisation avec l’instrumentation médicale, matériel et test où la sécurité ne peut pas être compromise.

Applications

Bon pour une utilisation dans les antennes, les stations de base, diffusion, jarretières, ordinateurs/réseaux locaux, radios, communications par satellite, protection contre les surtensions, instrumentation, oscilloscopes et matériel médical.

Caractéristiques

  • Mécanisme de couplage de baïonnette fournit l’accouplement rapide et le plombage
  • OHM 50 et 75 OHM impédance modèles permettent aux clients répondre aux exigences système
  • OHM 50 et connecteurs 75 OHM sont accouplables
  • Quatre classes de connecteurs sont disponibles pour les applications militaires, industriels, commerciaux et performance

Spécifications  :

Type BNC 50 OHM