IDEAL INDUSTRIES | 31-381
Clearglide, seau à 1 gallons

Nº PIÈCE FAB.  31-381
Nº PIÈCE  246613
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

IDEAL ClearGlide Wire tirant le lubrifiant est une formule à base de polymère bien adaptée aux applications électriques et Datacom et sûre à utiliser avec tous les types de câbles. Il est clair, incolore et adapté pour les applications intérieures ainsi que l'extérieur. Cette formule pr ovides rapide et facile de nettoyage et de lubrification extraordinaire pour les tractions ultra-rapides. Il reste stable sur de larges plages de température et sèche à un film semi-fluide qui ne obstruera pas le conduit. Il est commode d'appliquer à la main, au pinceau ou à la pompe et est environme ntally sûr.

Caractéristiques

  • Clair et incolore pour un nettoyage rapide et facile - idéal pour les tractions intérieures et de rénovation
  • Reste stable sur de larges plages de température -utilisables de 32F à 180F (0C à 82C)

Spécifications  :

Type LUBRIFIANTS
Code UNSPSC 15121500