AMPHENOL RF | 31-70019
Straight jack-jack, 75 ohms

Nº PIÈCE FAB.  31-70019
Nº PIÈCE  166935
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

connecteurs de Amphenol 75 OHM BNC sont des unités miniatures, légers utilisables jusqu'à 11 GHz et, généralement, rendement faible réflexion via 4 GHz. Conçu pour accueillir une grande variété de RG et l’industrie des câbles standards, connecteurs BNC sont disponibles à sertir/crimp, pince/soudure, SURETWIST(R) et styles de terminaison utilisables de champ. Une gamme complète de récipients de Conseil de circuits imprimés, câbles cloison, terminaisons de résistance et autres accessoires complètent l’offre de produits.
Une variété de nos 75 OHM BNC connecteurs sont reconnus en vertu du programme de la composante de Laboratories, Inc. Underwriters Ces connecteurs sont idéales pour une utilisation avec l’instrumentation médicale, matériel et test où la sécurité ne peut pas être compromise.

Applications

Bon pour une utilisation dans les antennes, les stations de base, diffusion, jarretières, ordinateurs/réseaux locaux, radios, communications par satellite, protection contre les surtensions, instrumentation, oscilloscopes et matériel médical.

Caractéristiques

  • Mécanisme de couplage de baïonnette fournit l’accouplement rapide et le plombage
  • OHM 50 et 75 OHM impédance modèles permettent aux clients répondre aux exigences système
  • OHM 50 et connecteurs 75 OHM sont accouplables
  • Quatre classes de connecteurs sont disponibles pour les applications militaires, industriels, commerciaux et performance

Spécifications  :

Type COUPLEUR À DROITE