HES | 310-4-24D-630 | 18103753
Gâche électrique, 24 volts DC, 0,25 ampères, en acier inox satiné, pour 3/4" Style Pullman pêne sur porte simple

Nº PIÈCE FAB.  310-4-24D-630  | 18103753
Nº PIÈCE  CS767673
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour jusqu'à 3/4 de pouce Pullman Style Latchbolts sur portes simples, PK Keeper Standard
  • Cale intégrée pour une personnalisation rapide de façade épaisseur (1/2 à 3/4 po)
  • Construction de trifouiller-résistante, Heavy Duty
  • Fabriqué entièrement en acier inoxydable pour la force et la résistance à la Corrosion
  • Rampes intégrées pour une meilleure manipulation assurée
  • Vis de réglage pour le verrouillage Horizontal
  • Dans le cadre réglage Horizontal
  • Façade plus large (1-3/4 po) pour une polyvalence accrue
  • Non-Handed
  • Sûr en cas d’échec
  • Connecteur enfichable

Informations techniques

UL C 10/1034/294, ANSI/BHMA A156.31, ASTM-E4 CAN104-S252, NFPA-152

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC LES SERRURES MONTÉES SURFACE
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Tension et devoir CONT SERVICE CONTINU DE 24 VOLTS DC
Tension et devoir INT FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS DC
UL UL 3-HEURE INCENDIE ET CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Garantie 5 AN LIMITÉE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.