BELDEN | 3105A 0105000
Multiconducteur - EIA Industrial RS-485 PLTC/CM 1 paire(s) 22 AWG FHDPE blindé PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  3105A 0105000
Nº PIÈCE  B3105A
Minimum 50 pieds
En stock

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, Datalene isolation, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture) plus une tresse en cuivre étamée (65 % de couverture), vidange fil, gaine en PVC résistant aux UV.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage TRESSE/MYLAR/TRESSE GÉNÉRAL DBL TRESSE
Code UNSPSC 26121613