BELDEN | 3106A 0105000
Multiconducteur - EIA Industrial RS-485 PLTC/CM 22 AWG FS PAIRE,1 22 AWG PVC TRESSÉ PVC Noir
Description
AWG 22 échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, Datalene isolation, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture) plus une tresse en cuivre étamée (65 % de couverture), vidange fil, gaine en PVC résistant aux UV.
Spécifications :
Nombre de conducteurs | 1 PAIRES |
---|---|
Matériau du conducteur | CUIVRE ÉTAMÉ |
Taille du conducteur | 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | CONDUCTEUR MULTIBRINS |
Classement de résistance au feu | USAGE GÉNÉRAL |
Matériau d’isolation | FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ |
Matériau de gaine | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Type d'écran/blindage | TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL |
Cote NEC | RÉPERTORIÉ UL ART 800 |
Écran/blindage | OUI |
Construction de blindage | GRILLE GLOBALE & TRESSE |
Code UNSPSC | 26121613 |