QUIKTRON | 31115 | APL-QTR-DL
SÉRIE Q 12-STRAND, LC-DUPLEX, PB INSERT, MM PANNEAU ADAPTATEUR LC BEIGE
Description
Le système de distribution de fibre de série Q a été conçu avec des installations héritées à l’esprit. Nous offrons une gamme complète de panneaux adaptateur (configurations pré-chargés 26) qui installent facilement dans n’importe quel de nos boîtiers rackmount ou mural ou panneaux. Const ructed avec de l’acier, chaque carte est pré-chargé avec un repiquage manchon accouplement qui sert de connexion intermédiaire entre l’épine dorsale et votre câble de raccordement. Il suffit de sélectionner votre type de connecteur, puis plug-and-play.
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Spécifications :
Type de connecteur | LC |
---|---|
Type | COUPLEUR / ADAPTATEUR |
Code UNSPSC | 26121600 |