BELDEN | 3112 a 0045000
Multi-conducteurs-Thermocouple Extension câble 1 FS PR 20 AWG PVC KX jaune

Nº PIÈCE FAB.  3112A 0045000
Nº PIÈCE  327-221-2001-KX-B
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

20 AWG paires des conducteurs rigides, isolation en PVC, ensemble Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ENSEMBLE EN ALUMINIUM MYLAR ALUMINIUM BOUCLIER
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Type de thermocouple CHROMEL/ALUMEL TYPE KX
Thermocouple OUI