BELDEN | 3113 a 0135000
Multi-conducteurs-Thermocouple Extension câble 1 FS PR 20 AWG PVC TX noir

Nº PIÈCE FAB.  3113A 0135000
Nº PIÈCE  327-221-2001-TX-B
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 AWG paires des conducteurs rigides, isolation en PVC, ensemble Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ENSEMBLE EN ALUMINIUM MYLAR ALUMINIUM BOUCLIER
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Type de thermocouple CUIVRE/CONSTANTAN TYPE TX
Thermocouple OUI