COLEMAN CABLE | 31205
18/12 Type échoués SEOOW câble d’alimentation Flexible

Nº PIÈCE FAB.  31205
Nº PIÈCE  4BD-1812
Minimum de 8 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation de TPE
Veste TPE
-40C à 105c, 600 V

Applications

NEC article 400 articles connexes
Bouton poussoir télécommandes
Commande de moteur, éclairage de scène et systèmes de contrôle de température
Ouvrez le câblage dans les applications intérieures et extérieures
Portable de contrôle industriels et équipements systèmes robotiques
Utilisation de contrôle spécial où la dureté, flexibilité et haute/basse température est nécessaires
Équipement de contrôle et instrumentation usage général 600V
Appropriés et approuvés pour immersion dans l’eau.

Caractéristiques

  • Allie flexibilité légère résistance mécanique.
  • Protection de tous les temps de - 50C à 105c
  • Résistance exceptionnelle à l’abrasion
  • Résistant aux gaz, huile, produit chimique, l’eau, l’ozone et solvants
  • Danger pour l’environnement  : tous les composants sont recyclables et sans danger pour la mise en décharge.
  • Couleur conducteur supérieur pour faciliter l’identification

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Élastomère thermoplastique (TPE)
TEMPÉRATURE  : 105C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 12
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Matériau de gaine TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Type de produit SEOOW
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 600 V

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.