COLEMAN CABLE | 31206
16/12 Type échoués SEOOW câble d’alimentation Flexible

Nº PIÈCE FAB.  31206
Nº PIÈCE  4BD-1612
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation de TPE
Veste TPE
-40C à 105c, 600 V

Applications

NEC article 400 articles connexes
Bouton poussoir télécommandes
Commande de moteur, éclairage de scène et systèmes de contrôle de température
Ouvrez le câblage dans les applications intérieures et extérieures
Portable de contrôle industriels et équipements systèmes robotiques
Utilisation de contrôle spécial où la dureté, flexibilité et haute/basse température est nécessaires
Équipement de contrôle et instrumentation usage général 600V
Appropriés et approuvés pour immersion dans l’eau

Caractéristiques

  • Allie flexibilité légère résistance mécanique.
  • Protection de tous les temps de - 50C à 105c
  • Résistance exceptionnelle à l’abrasion
  • Résistant aux gaz, huile, produit chimique, l’eau, l’ozone et solvants
  • Danger pour l’environnement  : tous les composants sont recyclables et sans danger pour la mise en décharge.
  • Couleur conducteur supérieur pour faciliter l’identification

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Élastomère thermoplastique (TPE)
TEMPÉRATURE  : 105C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 12
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Matériau de gaine TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Type de produit SEOOW
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA