BELDEN | 3124 a 0031000
Multi-conducteurs-DeviceBus pour carré D/Seriplex 2 18 AWG, 2 22 AWG FHDPE FS PVC Orange

Nº PIÈCE FAB.  3124A 0031000
Nº PIÈCE  B3124A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 et 22 AWG monobrins conducteurs en cuivre étamés, pouvoir d’isolation de mousse HDPE, données d’isolation de mousse HDPE, Global Beldfoil bouclier une couverture de 100 %, 22 AWG fil torsadé 7 x 30 drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC HOMOLOGATION UL ART 725 CLASS 2
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN