BELDEN | 31506 010500
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, AWG 6, 84 x 25 brins, étamé cuivre, isolation en néoprène

Nº PIÈCE FAB.  31506 010500
Nº PIÈCE  5MB-0601-B-02
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation néoprène possède des caractéristiques de vieillissement thermique bon et est un excellent peu coûteux moteur fil de connexion. Elle peut être considérée pour une utilisation dans des endroits dangereux et est utilisé dans les moteurs antidéflagrants reconnus par UL.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 6 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 84 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPERENE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 90 DEGRÉS CENTIGRADES (194 F)