BELDEN | 31512 0103000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, AWG 12, 65 x 30 brins, étamé cuivre, isolation en néoprène

Nº PIÈCE FAB.  31512 0103000
Nº PIÈCE  5MB-1201-B-02
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation néoprène possède des caractéristiques de vieillissement thermique bon et est un excellent peu coûteux moteur fil de connexion. Elle peut être considérée pour une utilisation dans des endroits dangereux et est utilisé dans les moteurs antidéflagrants reconnus par UL.

Caractéristiques

  • Isolation néoprène a de bonnes caractéristiques de vieillissement thermique et est un fil de plomb moteur Excellent Low-Cost
  • Il peut être considéré pour une utilisation dans des endroits dangereux et est utilisé dans anti-déflagrant Motors reconnu par UL

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPERENE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 90 DEGRÉS CENTIGRADES (194 F)