COMTROL CORPORATION | 32010-4
Commutateur Ethernet industriel administrable, huit ports Fast Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  32010-4
Nº PIÈCE  541804
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES8508-XT est un industriel-catégorie 8-port Fast Ethernet commutateur géré avec avancée de couche 2 management, sécurité et fiabilité du système pour le déploiement dans des applications de réseaux critiques extrêmes et missions.

Applications

La conception de ES8508-XT intègre les technologies plus récentes commutateur géré afin d’assurer des communications de données fiables et haut débit incluant un 32Gbps commutateur tissu pour transmission de données en temps réel non-bloquante, anneau support de topologie réseau redondant, RSTP et MSTP et un processeur haute performance de la ARM9 avec un temporisateur de matériel embarqué. Ces fonctionnalités combinées avec un boîtier robuste de qualité IP-31 et prolongée d’utilisation température garantie de performances et la stabilité pour le trafic ferroviaire et autres applications exigeantes.

Caractéristiques

  • Huit ports 10/100-TX
  • EMC et la CEI normes de vibration 50121 EN4-61373 pour applications ferroviaires
  • Couche 2 fonctions avancées dont  : Private VLAN, QinQ, GVRP, QoS, VLAN, IGMP Snooping V1/V2/V3, taux de contrôle port trunking, LACP et mise en miroir en ligne multirt
  • 32Gbps non-bloquante, 8K table d’adresses MAC
  • RSTP, MSTP et anneau redondant soutiennent avec récupération anneau void s 5ms
  • Gestion via le Web, PortVision DX, SNMP, Telnet et Console série
  • Soutien de Modbus TCP/IP pour la participation sur les réseaux industriarnet
  • Temporisateur de matériel pour la réinitialisation du système et de récupération
  • Sortie d’alarme de multiples événements configurables
  • IP31 évalué boîtier robuste en aluminium avec montage sur rail DIN
  • 10-60 double entrées d’alimentation redondante V DC
  • Température de fonctionnement (-40C toPv6 soutien
  • RoHS2 respect des dispositions de CE
  • NEMA TS2 certifié

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.