COMTROL CORPORATION | 32015-9
Commutateur PoE Plus industriel, avec quatre Gigabit 802,3af / at ports PoE, un cuivre Gigabit uplink port et un Gigabit fibre SFP port

Nº PIÈCE FAB.  32015-9
Nº PIÈCE  541820
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES7206-XT est un commutateur PoE de qualité industrielle robuste, non managé conçu pour connecter des périphériques PoE même dans les conditions les plus extrêmes.
Le ES7206-XT à Gigabit PoE ports cuivre Gigabit et liaisons montantes SFP pour relier la dernière haute puissance, haute bande passante périphériques PoE comme points d’accès et de caméras pan/tilt/zoom HD / dispose de quatre 802,2af. Une échelle 12-36V d’entrée de gamme de puissance avec 48V technologie de boost de tension PoE permet une connexion directe au véhicule, bâtiment, et des sources d’énergie usine tout en fournissant une alimentation fiable aux périphériques de PoE et de l’interrupteur prolongé - 40C et 75C plage de températures de fonctionnement permet de déploiement dans des conditions environnementales extrêmes.

Applications

La conception non managée signifie installation rapide et pratique, tandis que des fonctions avancées permettent l’interrupteur fournir une connectivité PoE fiable pour des applications comme le ferroviaire, véhicule, contrôle d’accès et surveillance sur IP. Entrées d’alimentation redondante, la polarité et la protection contre les surintensités et un relais d’alarme configurable complètent les caractéristiques de sécurité qui font la Comtrol RocketLinx ES7206-XT la solution idéale pour les exigeants de haute puissance, haute bande passante PoE demandes.

Caractéristiques

  • Non managée, installation « Plug and Play » pour une configuration rapide et déploiement
  • Quatre (4) Gigabit IEEE 802,3af / at ports PoE
  • Un (1) port Gigabit cuivre uplink
  • Un (1) le port SFP uplink prise en charge des connexions fibre multimode ou monomode
  • Said de Boost de tension permettant direct 12-36 support véhicule/accès fabrique/contrôle des systèmes électriques d’entrée V DC
  • Support de cadre jumbo de 9KB avec des performances de vitesse fil
  • Relais d’alarme configurable de multiples événements utilisateur
  • Dessin ou modèle industriel robuste avec boîtier en acier IP30
  • Boîtier en acier igged
  • -40C à 75 C étendue de températures de fonctionnement pour le déploiement dans des environnements difficiles
  • Idéal pour IP surveillance, rail, transit, trafic, exploitation minière et autres applications exigeantes de PoE

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)