COMTROL CORPORATION | 32024-1 | ES8105-XT
Commutateur Ethernet Rocketlinx ES8105-XT, non managé 5 x 100 MB TX, port, - 40 C à la température 75C

Nº PIÈCE FAB.  32024-1  | ES8105-XT
Nº PIÈCE  608326
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES8105-XT est un compact 5-ports Fast Ethernet industriel mettant en vedette un 3,2Gbps tissu avec magasin et de la technologie avant de basculer et logé dans un boîtier slim industriels à économiser de l’espace ferroviaire ou panneau dans des conceptions de système compact.
Pour insta llation dans des environnements dangereux ou industrielles nécessitant une C1D2, le RocketLinx ES8105-XT dispose d’une gamme étendue de température d’utilisation (-40C à 75C) et offre une protection IP31 pour se prémunir contre les vapeurs ou gaz inflammables.
Le ES8105-XT est un unmanag ed switch qui ne nécessite aucune configuration utilisateur et commence immédiatement dès que la puissance est appliquée pour vraie « plug-and-play » opération de fonctionnement. Le RocketLinx ES8105-XT supporte 18 à 27V AC ou 18 à entrées d’alimentation DC 32V et offre une protection de haut-puissance inverse ity polaire.
Pour la facilité de l’entretien, le RocketLinx ES8105-XT possède un relais d’alarme qui est commandé par un interrupteur DIP pour aider les ingénieurs avec les notifications sur place dans le cas d’événements de lien en bas.

Caractéristiques

  • Classe I Division 2 certifié pour les endroits potentiellement dangereux
  • Commutateur ethernet rapide compact industriel
  • Cinq - ports 10/100-TX
  • 3,2Gbps switch Fabric
  • Entrée d’alimentation AC ou DC (DC V 18 32 ou 18 27 V AC)
  • Installation de rail DIN
  • -40C avaient tendance à température de fonctionnement pour les environnements extrêmes
  • Sortie relais alarme pour les notifications d’événements de port
  • Boîtier métallique en aluminium avec protection grade IP31 protection anti-gouttes et étanche à la poussière
  • Protection d’isolement diélectrique prend en charge 1,5KV
  • Plug-et-poHS2 conforme aux termes de CE
  • Listé UL

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.