COMTROL CORPORATION | 32026-5
Commutateur Ethernet industriel non managé, quatre ports Fast Ethernet avec un port de fibre monomode

Nº PIÈCE FAB.  32026-5
Nº PIÈCE  485885
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES8105F est un commutateur industriel de 4 ports Fast Ethernet avec port fibre un 100-FX. La fibre uplink caractéristique augmente la distance de transmission à 2KM avec le modèle Multimode (32026-5) ou 30KM avec le modèle monomode (32027-2).
Le ES8105F est logé dans un boîtier slim industriels à économiser de l’espace ferroviaire ou panneau dans des conceptions de système compact. Pour une installation dans des environnements dangereux ou industrielles, le ES8105F fonctionne dans une plage de température étendue (-10C à 60C) et offre une protection IP31 pour se prémunir contre la poussière et l’eau.

Caractéristiques

  • Commutateur de fibre Fast Ethernet industriel compact
  • Les ports de quatre-10/100-TX et port fibre un Fast Ethernet (100-FX)
  • Prend en charge le Mode simple (30 KM)
  • 3,2Gbps switch Fabric
  • Entrée d’alimentation AC ou DC (DC V 18 32 ou 18 27 V AC)
  • Rail DIN ou wallnstallation
  • Étendue de températures de fonctionnement (-10C à 60C)
  • Boîtier métallique en aluminium avec protection grade IP31 protection anti-gouttes et étanche à la poussière
  • Ces industriels ethernet commutateurs soutien 1,5KV diélectrique isolation protection
  • Notifications d’événements port alarme relais diffusant
  • Hub plug-and-play 4-Port Ethernet
  • Listé UL

Description des spécifications

Spécification d’Interface réseau  : 10-100/TX, 100-FX Single-Mode
Pièce jointe  : IP31 Grade aluminium boîtier métallique, Drop-imperméable à l’eau et antipoussière
Montage  : Rail DIN ou panneau mural
Voyants  : Alimentation, alarme, 10Mbps liaison/activité, 100Mbps liaison/activité, Port fibre Link
Dimensions  : 4,28 "x 1,2" x 4,4", 10,87 x 3,05 x 11,18 cm
Poids du produit  : 10,4 oz, 294,84 g
Type de connecteur  : RJ45
Nombre de Ports  : 4
Type de câble Ethernet  : CAT-3, CAT-4, CAT-5 (UTP ou STP)
Distance du lien  : 100 mètres
Type de port  : 10/100-TX Auto MDI/MDIX, auto-négociation
Technologie de commutation  : 3,2Gbps passer le magasin de tissu et de la technologie vers l’avant
Le débit du système total  : 1,49Mbps
Normes  : IEEE 802,3 10BASE-T, IEEE 802,3u 100-TX, IEEE 802,3 x réglage du débit et de pression

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)