COMTROL CORPORATION | 32027-2
Commutateur Ethernet industriel non managé, quatre ports Fast Ethernet avec un port fibre Multimode

Nº PIÈCE FAB.  32027-2
Nº PIÈCE  485886
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES8105 est un commutateur industriel de 4 ports Fast Ethernet avec port fibre un 100-FX. La fibre uplink caractéristique augmente la distance de transmission à 2KM. Le RocketLinx ES8105F-M est logé dans un boîtier slim industriels à économiser de l’espace ferroviaire ou panneau dans des conceptions de système compact. Pour une installation dans des environnements dangereux ou industrielles, le RocketLinx ES8105F-M fonctionne dans une plage de température étendue (-25C à 70C) et offre une protection IP31 pour se prémunir contre la poussière et l’eau.

Caractéristiques

  • Commutateur de fibre Fast Ethernet industriel compact
  • 4 - ports 10/100-TX
  • Un seul port fibre de Fast Ethernet (100-FX)
  • 3,2Gbps switch Fabric
  • Entrée d’alimentation AC ou DC (DC V 18 32 ou 18 27 V AC)
  • DIN rail ou mural installation
  • Gamme de température étendue (-10C à 60C)
  • Boîtier métallique en aluminium avec protection grade IP31 protection anti-gouttes et étanche à la poussière
  • Protection d’isolement diélectrique prend en charge 1,5KV
  • RocketLinx ES8105F Multimode avec sortie relais alarme pour port événement notificationsÔg-and-play
  • Listé UL

Description des spécifications

Spécification d’Interface réseau  : 10-100/TX, 100-FX Multimode
Pièce jointe  : IP31 Grade aluminium boîtier métallique, Drop-imperméable à l’eau et antipoussière
Montage  : Rail DIN ou panneau mural
Voyants  : Alimentation, alarme, 10Mbps liaison/activité, 100Mbps liaison/activité, Port fibre Link
Dimensions  : 4,28 "x 1,2" x 4,4", 10,87 x 3,05 x 11,18 cm
Poids du produit  : 10,4 oz, 294,84 g
Type de connecteur  : RJ45
Nombre de Ports  : 4
Type de câble Ethernet  : CAT-3, CAT-4, CAT-5 (UTP ou STP)
Distance du lien  : 100 mètres
Type de port  : 10/100-TX Auto MDI/MDIX, auto-négociation
Technologie de commutation  : 3,2Gbps Switch Fabric, magasin et technologie avancée
Le débit du système total  : 1,49Mbps
Normes  : IEEE 802,3 10BASE-T, IEEE 802,3u 100-TX, IEEE 802,3 x réglage du débit et de pression

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.