COMTROL CORPORATION | 32028-9 | ES8105F-S-XT
Commutateur Ethernet Rocketlinx ES8105F-XT, 4x100MB non managée TX + 100MB fibre SM, - 40C à température 75C

Nº PIÈCE FAB.  32028-9  | ES8105F-S-XT
Nº PIÈCE  608327
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES8105F-XT est un commutateur industriel de 4 ports Fast Ethernet avec port fibre un 100-FX. La fibre uplink caractéristique augmente la distance de transmission à 2KM avec le modèle Multimode ou 30KM avec le modèle de Mode unique.
Le ES8105F-XT est hou sed dans un boîtier slim industriels à économiser de l’espace ferroviaire ou panneau dans des conceptions de système compact. Pour une installation dans des environnements dangereux ou industrielles nécessitant une certification de C1D2, le ES8105F-XT fonctionne dans une plage de température étendue (-40C à 75C) et offre une protection IP31 pour se prémunir contre la vapeur et de gaz inflammables.
Le ES8105F-XT est un commutateur qui ne nécessite aucune configuration utilisateur et commence immédiatement dès que la puissance est appliquée pour vraie « plug-and-play » opération de fonctionnement. Les ES8105F-XT s upports 18 27V AC ou 18 32V DC entrées de puissance et offre une protection de polarité inversée haut-puissance.
Pour la facilité de l’entretien, le ES8105F-XT possède un relais d’alarme qui est commandé par un interrupteur DIP pour aider les ingénieurs avec les notifications sur place dans le cas d’événements de lien en bas.

Caractéristiques

  • Classe I Division 2 certifié pour les endroits potentiellement dangereux
  • Commutateur Fibre compact industriel fast ethernet
  • Quatre - one et ports 10/100-TX fast port fibre ethernet (100-FX)
  • Monomode (30KM)
  • 3,2Gbps switch Fabric
  • AC ou DC power18 32 V DC ou AC V 18 27 )
  • Installation de rail DIN
  • -40C à + température de fonctionnement 75C étendu pour les environnements extrêmes
  • Sortie relais alarme pour les notifications d’événements de port
  • Boîtier métallique en aluminium avec protection IP31 grade anti-gouttes et dustprotection
  • Protection d’isolement diélectrique prend en charge 1,5KV
  • Plug-and-play
  • RoHS2 conforme aux termes de CE
  • Listé UL

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)