COMTROL CORPORATION | 32047-0
Commutateur non managé Power over Ethernet industriel, quatre ports PoE et deux ports Gigabit, IEEE 802,3af conforme, boost de tension Vcc 12/24

Nº PIÈCE FAB.  32047-0
Nº PIÈCE  541813
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES7106-VB est un IEEE 802,3af compatible PoE switch conçu pour connecter un large éventail d’équipements PoE industriels tels que des caméras de surveillance IP, points d’accès sans fil, systèmes point de vente et autres dispositifs utilisant des sources d’énergie 12/24V véhicule ou 24V standard puissance industrielle.
Le RocketLinx ES7106-VB est équipé de quatre 10/100-TX ports injecteur PoE, chaque port une puissance jusqu'à 15,4W et deux 10/100/1000BASE-TX Ethernet (Gigabit) uplink ports pour transférer des données sur le réseau. Le ES7106-VB prend en charge QoS, qui assure la transmission de trafic vidéo haute qualité en ajustant la priorité de transfert de données.
Le ES7106-VB comporte câblage pratique avec un bloc de terminaisons industriel standard 4 broches pour l’alimentation d’entrée et une sortie contact d’alarme relais faute. En outre, chaque port Ethernet a un Port alarme lien, qui peut être configuré pour automatiquement déclencher sur des problèmes de connexion, la mise en garde aux administrateurs d’anormal de conditions de fonctionnement et de garantir une résolution rapide de problèmes réseau.

Applications

Outre PoE avancées et des capacités de réseautage, le ES7106-VB est conçu pour des applications industrielles et le déploiement dans des conditions difficiles. Avec un boîtier rigide en aluminium IP30 et longue plage de températures de fonctionnement, fonctionnement cohérent est assuré dans des environnements tels que les véhicules de transport en commun, les usines et les paramètres extérieurs.

Caractéristiques

  • Industriel commutateur PoE 6-port
  • Technologie de boost de tension soutenant les sources d’alimentation VCC 12/24 pour les moyens de transport, de sécurité et d’applications industrielles
  • Quatre 10/100-TX PoE et deux ports de uplink 10/100/1000BASE-TX
  • Interrupteur robuste plug-and-play
  • IEEE 802,3af compatible PoE avec total budget d’alimentation de sortie de 65W (15,4W maximale sur chaque port)
  • Les ports Gigabit deux uplink support demande une bande passante élevée telles que la surveillance IP
  • Support de la QoS pour optimiser les flux VoIP et vidéo
  • Plage de température de Wideting (-25 à + 60C)
  • Relais d’alarme pour la notification d’échec et d’événement
  • Boîtier en aluminium de qualité industrielle IP30
  • Installation de rail DIN
  • Listé UL

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)