COMTROL CORPORATION | 32048-7
Commutateur non managé Power over Ethernet industriel, huit ports PoE et deux ports Gigabit, IEEE 802,3af conforme

Nº PIÈCE FAB.  32048-7
Nº PIÈCE  485896
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES7110 est un IEEE 802,3af compatible PoE switch conçu pour connecter un large éventail d’équipements PoE industriels tels que des caméras de surveillance IP, points d’accès sans fil, les téléphones VoIP, systèmes de point de vente et d’autres périphériques où une source d’alimentation n’est pas idéalement située. Le RocketLinx ES7110 est équipé de huit 10/100BASETX PoE injecteur changer de ports, avec chaque port offrant puissance jusqu'à 15,4W et deux 10/100/1000BASE-TX Ethernet (Gigabit) uplink ports pour transférer des données sur le réseau. Le ES7110 prend en charge QoS, qui assure la transmission de trafic vidéo haute qualité en ajustant la priorité de transfert de données.

Caractéristiques

  • 10-port PoE industriel unmanaged switch (Port 8 POE Switch, 2 Uplink Ports)
  • 10/100-TX huit ports injecteur PoE et deux 10/100/1000BASE-TX uplink
  • Commutateur PoE robuste plug-and-play
  • IEEE 802,3af compatible PoE avec un budget65W de puissance de sortie totale (15,4W maximale sur chaque port)
  • Les ports Gigabit deux uplink support applications haut débit telles que la surveillance IP
  • 48 V DC alimentation livrant IEEE 802,3af compatible PoE sur tous les huit ports PoE
  • Support de la QoS pour optimiser la vidéo et la VoIP sm
  • Étendue de températures de fonctionnement (-25 à + 70C)
  • Relais d’alarme pour la notification d’échec et d’événement
  • Boîtier en aluminium de qualité industrielle IP30
  • Installation/mur-Montage sur rail DIN
  • Listé UL

Description des spécifications

Interface réseau  : 10/100-TX IEEE 802,3af compatible PoE, 10/100/1000BASE-TX Gigabit Uplink

Installation  : Montage sur Rail DIN ou montage mural

Pièce jointe  : IP30 Grade integraux

Voyants  : Alimentation, statut PoE, Ethernet liaison/activité et vitesse de liaison, rm

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)