COMTROL CORPORATION | 32050-0
Gére Power plus commutateur Ethernet industriel, quatre ports de PoE haute puissance et deux ports Fast Ethernet, IEEE 802,3af et câble d’alimentation haute 30W

Nº PIÈCE FAB.  32050-0
Nº PIÈCE  485895
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

produit RocketLinx ES7506 de Comtrol est conçu pour les applications industrielles de PoE comme surveillance IP ou points d’accès sans fil, où la source d’alimentation n’est pas idéalement située. Le RocketLinx ES7506 prend en charge intelligente PoE contrôle et annexe m anagement. Chacun des quatre ports PoE peut être configuré dans un service hebdomadaire de base horaire et PoE marche/arrêt peut être contrôlé à distance via SNMP et Web.It est compatible avec les deux IEEE 802,3af PoE ainsi que la norme pionnier de IEEE 802,3at PoE Plus de signature pour la promotion de livraison PoE jusqu'à 30W dans chacun des quatre ports PoE. Le RocketLinx ES7506 peut détecter automatiquement 24V et 48V puissance d’entrée et peuvent livrer 24V et 48V PoE sorties qui permettent aux applications plus où 48 V DC n’est pas une option.

Caractéristiques

  • Quatre 10/100-TX Power via les ports Ethernet et deux ports de uplink 10/100-TX redondants
  • 48 V DC puissance absorbée pour IEEE 802,3af sortie PoE (IEEE 802,3af)
  • Jusqu'à 30W par port pour la solution de PoE haute puissance avec 55 V DC puissance absorbée
  • Puissance absorbée pour Voutput 24 par Ethernet (PoE non standard)
  • Jusqu'à 100W pour budget de puissance totale
  • Support IEEE 802,3af pour la détection de PoE et PoE classification résistances
  • Contrôle de PoE et le calendrier de base de l’heure/hebdomadaire
  • État du périphérique alimenté par détection automatique pour appareil auet (LPLD)
  • Technologie anneau redondante, sauvegarder le système de temps de récupération inférieur à s 5ms
  • SNMP v1/v2c/v3, QoS, VLAN, RMON, IGMP snooping v1/v2/v3
  • Sécurité du réseau de l’adresse IP/MAC, SSL et SSH
  • Temporisateur de matériels intégrés pour système réinitialisation automatique
  • boîtier robuste avec protection grade IP31
  • Mise sous tension du mode forcé
  • Températures de fonctionnement étendue (-25C à 60C)

Description des spécifications

Spécification d’Interface de bus  : 10/100-TX

Pièce jointe  : IP31 Grade boîtier métallique en aluminium

Installation  : Montage sur panneau ou montage sur Rail DIN

Indicateurs LED  : Puissance 1, puissance 2, maître de l’anneau (R.M.), 10/100-TX alarme liaison/activité, statut PoE

Dimensions  : 61,7

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)