COMTROL CORPORATION | 32058-6 | ES8108F-S-XT
Rocketlinx ES8108F-XT, 6x100MB non managée TX + 2x100MB de switch Ethernet fibre SM, - 40C à température 75C

Nº PIÈCE FAB.  32058-6  | ES8108F-S-XT
Nº PIÈCE  608330
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES8108F-XT est de Comtrol 8 ports Fast Ethernet industriel avec six 10/100-TX et deux ports Fibre de 100-FX. Les caractéristiques de ES8108F-XT a 2Gbps Packet interrupteur moteur avec packet forwarding et filtrage des mécanismes pour répondre aux normes de communication industrielle. Il fournit des capacités à gérer les tailles de paquet long de 64 à 1522 octets en deux files d’attente de priorité afin d’optimiser les performances de transfert de données de transfert de paquets. Fonctions de contrôle de diffusion tempête filtrage et circulation assurer la livraison de données libre de congestion du trafic.
Pour les applications qui nécessitent une étendue de couverture du réseau distance ou sujettes aux interférences, l’ES8108F-XT comprend deux ports 100Mbps pour fibre optique Multimode (2KM) ou émetteurs-récepteurs monomode (30KM). Pour une installation dans des environnements difficiles ou industriels nécessitant une certification CID2, la ES8108F-XT est équipé de deux entrées d’alimentation redondante, dispose d’un boîtier robuste de grade IP31 et exerce son activité dans un large-10C à 70C.
Pour la facilité de l’entretien, le ES8108F-XT possède des relais de sortie d’alarme pour port lien et pouvoir les événements qui sont activées/désactivées avec un interrupteur DIP pour aider les ingénieurs avec contrôle sur place.

Caractéristiques

  • Classe I Division 2 certifié pour les endroits potentiellement dangereux
  • Six ports de 10/100-TX et deux ports pour fibre optique (monomode) 100-FX
  • 2Gbps switch Fabric avec excellentes données exchange performance
  • QoS pour priorité de transfert de paquets
  • Broadcasm filtrage de paquets
  • Prise en charge VLAN tag priorité
  • Protection d’isolement diélectrique prend en charge 1,5KV
  • Alimentation redondante de double entrée 10 60 V DC
  • Port et pouvoir Event Alarm
  • Cas en aluminium compact avec protection grade IP31
  • -40C et 75C temperatush milieux de travail
  • Installation de rail DIN
  • RoHS2 conforme aux termes de CE

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.