COMTROL CORPORATION | 32061-6
Géré par commutateur Ethernet industriel, sept ports Fast Ethernet et trois ports combo Gigabit Ethernet, étendue de températures de fonctionnement

Nº PIÈCE FAB.  32061-6
Nº PIÈCE  485892
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES8510-XT est un switch Ethernet industriel, équipé de sept ports 10/100-TX et trois 10/100/1000BASE-TX RJ45/100-FX/Gigabit SX/LX/LHX/XD/ports combo ZX. Deux ports Gigabit peuvent être utilisés pour former un anneau redondant sans escale, tandis que le troisième port Gigabit permet la connexion à un commutateur supérieur, anneau de couple ou un serveur public. La conception de port combo Gigabit offre flexibilité pour choisir les médias cuivre ou fibre soutenant 100-FX ou 1000BASE-X, Multimode ou monomode pour un large éventail d’exigences d’installation et de la distance. Le RocketLinx ES8510-XT est logé dans un boîtier en aluminium robuste qui dispose d’une excellente chaleur dispersant la conception mécanique et un soutien de température large fonctionnement. Les supports de logiciel embarqué complet couche 2 fonctionnalités de gestion, bague multi-forme redondance, contrôle de réseau, surveillance, sécurité et notification. Le RocketLinx ES8510-XT fournit également un chien de garde intégré timer et les entrées numériques et les relais de sortie pour éviter les problèmes détectés. Le RocketLinx ES8510-XT fournit une base parfaite pour générer votre infrastructure Ethernet industriel.

Caractéristiques

  • Plusieurs anneau redondant (temps de récupération < 5ms)
  • Sept 10/100-TX et trois ports de combo Gigabit RJ45/SFP (10/100/1000BASE-TX, 100-FX, 1000BASE-X)
  • 32Gbps non-bloquante, 8K table d’adresses MAC
  • GVRP, QoS, VLAN, IGMP snooping V1/V2/V3, contrôle de la fréquence, le port mirroring trunking, LACP, plusieurs ports en ligne
  • Gestion via console CLI, Web, SNMP V1/V2c/V3, RMON, HTTPS, SSH et le NetVision
  • Fonctionnalité de sécurité avancée prend en charge la sécurité IP, sécurité portuaire, serveur DHCP, IP et MAC binding, IEEE 802,1 x contrôle d’accès réseau
  • Notification d’événements par courriel, trap SNMP, syslog, entrée numérique et sortie relais
  • Étendue de températures de fonctionnement (-40C à 74C)
  • Boîtier rigide en aluminium IP31, dispersion de chaleur excellent, installation/mur-Montage sur rail DIN, alimentation redondante
  • IPv6 soutien

Description des spécifications

Interfaces réseau  : 10-100/TX, 10/100/1000BASE-TX ou 100-FX, 1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX Gigabit Fibre
Types de connecteurs  : RJ45 SFP
Pièce jointe  : IP31 Grade boîtier métallique en aluminium
Montage  : Rail DIN, montage mural
Indicateurs LED  : Puissance 1, puissance 2, 10/100-TX liaison/activité, maître de l’anneau (R.M.), Gigabit cuivre/SFP lien activité numérique entrée 10 & 100, digital sortie 1 & 2, 1/2-TX duplex intégrale/collision
Entrée numérique (DI)  : Deux entrées numériques, bornier à vis 4-Pin
Sortie numérique (DO)  : Deux sorties numériques (sortie de relais sec), bornier à vis 4-Pin
Port de Console série  : Un RJ45 RS-232 (TXD, RXD, Signal GND), débit en bauds  : 9600bps, Bits de données  : 8, parité  : aucune, Bits de Stop  : 1, contrôle de flux  : aucun
Dimensions  : 5 "x 6,3" x 3,7", 12,7 % x 16 cm x 9,4 cm
Poids du produit  : lbs 2.63, 1,19 kg

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)