COMTROL CORPORATION | 32071-5
RocketLinx ES9528-XT - commutateur Gigabit Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  32071-5
Nº PIÈCE  541811
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le RocketLinx ES9528-XT est qu'une couche 2 managed switch Ethernet industriel, équipé de 24 10/100-TX ports et quatre RJ45/SFP Gigabit Ethernet combo. La conception de port combo gigabit quatre permet 10/100/1000 vitesse triple, et les ports SFP acceptent tous les types d’émetteurs-récepteurs Gigabit SFP, y compris les SX, LX, LHX, ZX et XD pour une variété de connexions et de distances.
Le ES9528-XT est typicially monté dans un rack de 19-pouces, ainsi que d’autres serveurs publics 19 pouces ou autres périphériques du réseau. Lorsque les commutateurs industriels inférieurs sont agrégées à l’ES9528-XT, la conception 24-port plus 4G permet la connexion de jusqu'à 12 100M anneaux plus deux anneaux Gigabit. Chacun ayant sa propre protection de redondance d’anneau.

Applications

Il est spécialement conçu pour les salles de contrôle et pplications où port-haute densité et les performances sont nécessaires.

Caractéristiques

  • 28-port commutateur géré avec 10/100-TX et 4-port combo de RJ45/SFP Gigabit (10/100/1000BASE-TX, 1000BASE-X)
  • 12,8Gbps passer le tissu
  • 8K table d’adresses MAC
  • Prend en charge jumbo frame jusqu'à 9 216 octets
  • Max M 12 x 100 anneaux et Gigabit 2 anneaux des fonctions d’agrégation
  • VLAN privé, QinQ, GVRP, QoS, VLAN, IGMP snooping V1/V2/V3, contrôle de la fréquence, le port mirroring trunking, LACP, plusieurs ports en ligne
  • Gestion via la console CLI, Web, SNMP V1/V2c/V3, RMON, HTTPS, SSH et le NetVision
  • Caractéristiques de sécurité avancées de soutien sécurité IP, sécurité portuaire, serveur DHCP, IP et MAC binding, 802,1 x contrôle d’accès réseau
  • 802,1s UME, RSTP et anneau et anneau multiples pour les topologies de réseau redondant
  • Notification d’événements par courriel, trap SNMP, syslog
  • -40 à + 74C température pour les environnements extrêmes de fonctionnement
  • Installation en rack, faible puissance
  • NEMA TS2 certifié
  • RoHS2 conforme aux termes de CE
  • IPv6 soutien

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)