EXACQ | 3208-08 t-R4AL-E
4U WinTV avec 8 licences de caméras IP (64 Max.) et Analog 32 au 30 FPS, la taille de stockage  : 8TB

Nº PIÈCE FAB.  3208-08T-R4AL-E
Nº PIÈCE  701249
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Enterprise client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Win7 ou Linux 14,04 sur SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, 2 multiplexés sorties moniteur, entrées d’alarme 48, 5 sorties d’alarme, port série RS-16 16 16 entrées audio, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Capacité CANAUX ANALOGIQUES 32 ET 64 IP
Type de montage SUPPORT
Capacité de stockage 8 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600