EXACQ | 3208-56 t-R4Z
4U Rackmount serveur, 8 IP Licenses, 32 Analog In, 2 sorties moniteur multiplexées, RS-232/485, 16 alarme, 16 d’alarme Out, 4 Audio In, double GB NIC, DVI-I, DVI-D, Win 7 64 bit ou Linux Ubuntu 12,04 sur 60 GB SSD, TB 48

Nº PIÈCE FAB.  3208-56T-R4Z
Nº PIÈCE  602016
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Enregistre en continu jusqu'à 1200 Mbit/s de vidéo pour une concentration élevée de caméras HD
  • Prend en charge plusieurs vidéo simultanée aux clients web/mobile avec vidéo FPS 1800
  • Connecter simultanément jusqu'à 500 clients distants
  • 10Gbps double option réseau interfaces pour archivage rapide ou les performances du client de masse
  • En permanence l’enregistrement pendant la panne de source d’alimentation unique avec double alimentation
  • Classe de l’entreprise, service continu des disques durs
  • Un fonctionnement ininterrompu et préservation vidéo en cas de pannes de disque un ou deux
  • Options de disque de rechange pour remplacement automatique du lecteur défaillant
  • Disque SSD pour le système d’exploitation Windows
  • Moniteurs matériel santé exacqVision client et où les notifications courriel/texte
  • Jusqu'à 128 caméras IP (8 licences incluses) par enregistreur, compatible avec des milliers de modèles de caméras IP
  • Stockez jusqu'à 80 to avec rangement accessibles en face avant, extensible à plus de 1,6PB exacqVision S-réseau de stockage, compatible avec tous les enregistreurs exacqVision et logiciel pour optimiser l’évolutivité
  • Pré-configuré avec l’exacqVision des logiciels professionnels (standard)
  • EasyConnect, automatiquement détecte, traite et relie les caméras IP, intégration puissante avec le commerce de détail, financière et des systèmes de contrôle d’accès
  • Chronologie et enquêtes recherche miniatures vidéo, audio et données, bookmark vidéo importante pour la conservation à long terme, multi-streaming vidéo afin d’optimiser l’utilisation du stockage et du trafic réseau
  • Découvre la vidéo n’importe où (norme), nombre illimité de clients Windows/Linux/Mac, PC, vidéos en direct ou enregistrées de navigateurs, les tablettes et les smartphones
  • Mise à niveau vers exacqVision logiciels d’entreprise (facultatif), VideoPush de commander à distance les clients de mur vidéo, gestion des dossiers pour organiser des éléments de preuve
  • LDAP/Active directory d’administration informatique des utilisateurs, faciles, écran unique administration de caméras, utilisateurs, stockage et notifications
  • Gestionnaire de système d’entreprise (facultatif), maximiser l’uptime avec surveillance de la santé

Description des spécifications

Montage en rack 4U WinTV avec 8 IP Licenses
Disque dur  : 48 TB
Entrées vidéo  : bouclage 32
Compression  : H.264, MJPEG
Cadence  : 30 fps (NTSC) ou 25 fps (PAL) par caméra
Entrées d’alarme  : 16 TTL
Sorties d’alarme  : 15 TTL et relais 1
Entrées audio  : 16
Sorties analogiques  : 2/2/4/4
Caméras IP maximal  : 128
Inclus les caméras IP  : 8
Stockage maximum  : 80 to RAID 6
Maximum de disques durs  : 20TB
Taux de stockage vidéo typique  : 800 Mbits/s
Logiciels préchargés VMS  : Professionnel (Standard), Enterprise (en option)
Taux d’affichage Client local  : 1800 Mbit/s
Sortie Monitor  : 1 DVI-I + HDMI 1 + 1 afficher Port, maximales 2 moniteurs simultanés
Système d’exploitation  : Windows 7 64 Bits, Windows 2012 (facultatif)
CPU  : Intel Core de génération 4 i7, Gen 4 Intel Xeon E3 (facultatif)
RAM  : 8 GB, 16 GB (facultatif)
NIC  : 2 x 1 GB/s, Gbit/s de 2 x 10 SPF + (facultatif)
Ports USB  : 8 (2 avant, arrière 6)
DVD  : inclus
Connexion série  : 1 RS485
Sorties audio  : 1
Clavier et souris  : inclus
Alimentation d’énergie  : Double permutable à chaud
Dimension  : 27 pouces de profondeur x 16,88 pouces Largeur x 7 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAUX ANALOGIQUES 16 ET 8 IP
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 48 TÉRAOCTETS
Type HVR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.