EXACQ | 3208-96-08 to-R2HZ-RAID
Montage en rack 2U Server - IP 8, 32 Analog In, 960 fps, 2 Out Multiplex, Port série RS-232/485, 16 alarme et Out, Audio 4, GB Dual NIC, DVI-I/DVI-D, DisplayPort/2 Max. Simultanée, Raid 5, DVD

Nº PIÈCE FAB.  3208-96-08TB-R2HZ-RAID
Nº PIÈCE  568255
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Montage en rack 2U serveur avec 8 IP licenses, entrées analogiques 32, 960 fps, 2 multiplexés sorties moniteur, port série RS-232/485, 16 entrées d’alarme, 16 sorties d’alarme, 4 entrées audio, double Go NIC, DVI-I, DVI-D, DisplayPort (2 max. simultanées), RAID 5, DVD, Win 7 64 bit ou linux Ubuntu 10,04 60GB SSD, alimentations redondantes, clavier et souris, exacqvision, logiciel client et serveur professionnel pré-installé , 3 ans de garantie et le logiciel met à jour.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Vrai hybride-Seamlessly intègre votre analogiques existants et des caméras IP sur un serveur de classe entreprise pour une gestion centralisée. Comprend jusqu'à des caméras analogiques 64 et 128 caméras IP par serveur
  • 8 licenses de caméra IP inclus - solution économique offrant complet contrôler pour plusieurs serveurs simultanément
  • Logiciel préconfiguré de vidéo Management System (VMS) et système d’exploitation  : puissant et facile à utiliser exacqVision interface client VMS fonctionne sur Windows, Linux et Macintosh
  • Systèmes d’exploitation Windows sur disque SSD  : pré-installé pour fonctionner sur un disque SSD séparé, très fiable pour un fonctionnement immédiat plug-and-play
  • Disques durs de RAID-5 vidéosurveillance réseau serveurs-Enterprise-class protègent des données et réduisent le risque de défaillance de disque dur
  • Blocs d’alimentation redondants deux  : assure une fiabilité maximale pour toujours sur un enregistrement
  • Processeur Intel core ou processeur de la famille Xeon sur Conseil-fournit les meilleures performances avec peu de consommation et la chaleur électricité
  • Châssis professionnels - robuste, empilable et châssis de classe entreprise pour caméra haute densité comtes et le stockage
  • Inclus mobile app-gérer et suivre la vidéo à distance à tout moment en téléchargeant l’application mobile de exacq pour iPhone, iPad et android

Spécifications  :

Capacité CANAUX ANALOGIQUES 32 ET 8 IP
Capacité de stockage 8 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR
Type de montage GRILLE
Système d'exploitation WINDOWS
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.