EXACQ | 3208-96-4000-R2
32-canal hybride NVR, 4 to 32 analogique, IP 8, 960 images par seconde, IPS série, 2U

Nº PIÈCE FAB.  3208-96-4000-R2
Nº PIÈCE  420439
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’exacqVision 2U-montage hybride Server fournit une intégration transparente et enregistrement de caméras de vidéosurveillance IP et analogique sur un châssis de classe entreprise. Le puissant, pourtant facile à utiliser l’interface utilisateur du client s’installe sur n’importe quel ordinateur de co standard fonctionnant sous Windows, Linux ou Mac OS X et peut se connecter à plusieurs exacqVision hybride IP caméra serveurs et créant une quantité quasi-illimitée de caméras et de protection.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été discontind par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Châssis en rack 2U encombrant et efficace
  • entrées analogiques 32 + 8 entrées de caméra IP incluses
  • Extensible jusqu'à 64 entrées de caméra IP en plus des entrées analogiques
  • 500 au lieu de Go 12 to de stockage
  • Double Go NIC, les disques durs de classe serveur
  • Alimentation universelle
  • Licences client illimité
  • Garantie de trois ans sur le matériel et les mises à jour logicielles de trois ans

Description des spécifications

Serveur en rack 2U
Disque dur  : 4 TB
Entrées de caméra IP  : 8 IP Licenses incluse (extensible à 64 caméras par serveur)
IP Format de Compression  : Dépendante de caméra
Compression analogique  : H.264/MPEG-4/MJPEG
Entrées analogiques  : 32
Fréquence d’images analogiques (NTSC)  : 960
Fréquence d’images analogique (PAL)  : 400/800
Connexion série  : RS-485 (PTZ), Port RS-232
Entrées d’alarme  : 16 TTL
Sorties d’alarme  : 15 TTL et relais 1
Entrées audio  : 4
Sorties audio  : 1
RAM  : 2 Go (Standard), 4 Go (en option)
Baies de disques  : 3
Stockage Maximum (interne)  : Jusqu'à 6 TB
NIC  : 2
USB2 Ports  : USB 8 2,0
Sortie moniteur  : VGA 1 + HDMI 2 1,4 (y compris HDMI-DVI-D convertisseur), maximales 2 moniteurs simultanés
Processeur  : Intel i3 (Standard), Intel i5 (facultatif)
Clavier et souris  : inclus
DVD/CD RW  : inclus
Watchdog Timer  : inclus
Système d’exploitation serveur  : Partition de disque dur 7 Pro la Windows 30
VMS logiciel inclus  : exacqVision professionnel (Standard), exacqVision entreprise (facultatif)
Système d’exploitation de Client compatible  : Windows (7, Vista, XP, Server 2003/2008)-32 ou 64 bits, Linux (Ubuntu), Mac OS X
Température de fonctionnement  : 40 95 deg F (4,5 à 35C deg)
Humidité relative  : 5 - 95 %, sans condensation
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A., détection automatique
Consommation électrique  : < 250 watts (typique 150 watts)
Câbles d’alimentation  : Amérique du Nord (Standard), Royaume-Uni et l’Union européenne (en option)
Dimension  : 1,25 pouce longueur x 16,75 po largeur x 3,5 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAUX ANALOGIQUES 32 ET 8 IP
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 4 TÉRAOCTETS
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.