EXACQ | 3208-96-6000-DT
Série hybride serveur, ordinateur de bureau  : 6 to de stockage

Nº PIÈCE FAB.  3208-96-6000-DT
Nº PIÈCE  518368
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le serveur de coexistence de bureau série exacqVision est un système qui fournit l’enregistrement de l’actuelle dernière IP et caméras de vidéosurveillance analogique sur un châssis de bureau encombrant. L’interface utilisateur du client puissant, pourtant facile à utiliser s’installe sur n’importe quel sta ndard ordinateur fonctionnant sous Windows, Linux ou Mac OS X et peut se connecter à plusieurs analogique hybride exacqVision et caméras IP et les serveurs de caméra IP créant une quantité quasi-illimitée de caméras et la protection. Vidéo de tous les systèmes exacqVision est également accessibles avec les navigateurs web et les périphériques mobiles avec accès à Internet. Chaque serveur NVR de bureau hybride appareil photo peut être facilement étendue de 1 à jusqu'à 64 caméras IP avec 32 entrées analogiques.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie habeen plus supporté par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Faible coût, encombrement châssis de bureau
  • exacqVision logiciel VMS préinstallé
  • Extensible de 1 à 64 caméras IP
  • 32 entrées de caméra analogique
  • 500 au lieu de Go 8 to de stockage
  • Double Go NIC, les disques durs de classe serveur
  • Alimentation universelle
  • Licence clients illimités

Description des spécifications

Serveur de bureau hybride
Disque dur  : 6 TB
Camera IP  : licences IP 4 ou 8 inclus, extensibles à 64 caméras par serveur (données en fonction du taux)
IP Format de Compression  : Dépendante de caméra
Entrées analogiques  : 32
Sorties analogiques  : 1 Mux, BNC
Compression analogique  : H.264/MPEG-4/MJPEG
Fréquence d’images analogiques NTSC  : 240/480/960
Fréquence d’images analogique (PAL)  : 200/400/800
Connexion série  : RS-485 (PTZ), Port RS-232
Entrées d’alarme  : 8 TTL
Sorties d’alarme  : 3 TTL et relais 1
Entrées audio  : 16/8/32
Sorties audio  : 1
RAM  : 2 Go (Standard), 4 Go (en option)
Baies de disques  : 2
Stockage Maximum (interne)  : Jusqu'à 4 to
NIC  : 2
USB2 Ports  : USB 8 2,0
Sortie moniteur  : VGA 1 + 1 1,4 + 1 DVI-D, Maximum 2 simultanées moniteurs de HDMI
Processeur  : Intel i3 (Standard), Intel i5 (facultatif)
Clavier et souris  : inclus
DVD/CD RW  : inclus
Watchdog Timer  : inclus
Système d’exploitation serveur  : Windows 7 Pro le 30 GB HDD Partition
VMS logiciel inclus  : exacqVision professionnel (Standard), exacqVision Enterprise Server (facultatif)
Système d’exploitation de Client compatible  : Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2008 32 bits ou 64 Bit ; Linux (Ubuntu) ; Mac OS X
Température de fonctionnement  : 40 deg à 95 deg F (4,5 deg 35 deg c)
Humidité relative  : 5 - 95 % RH (sans condensation)
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A. détection automatique
Consommation électrique  : < 250 watts (typique 150 watts)
Câbles d’alimentation  : Amérique du Nord (Standard), Royaume-Uni et l’Union européenne (en option)
Dimension  : 15,68 pouce longueur x 13 po largeur x 5,38 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAUX ANALOGIQUES 32 ET 8 IP
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 6 TÉRAOCTETS
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.