INTERLOGIX | 320ACC
Détecteur de fumée photoélectrique avec relais, la formule A et C relais qui ne fonctionnent pas du Circuit Tandem ; Ils doivent détecter la fumée

Nº PIÈCE FAB.  320ACC
Nº PIÈCE  347772
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Alarmes de série 320D/350 sont des alarmes AC fumée photoélectriques station simple ou multiples, conçus pour être utilisé dans les habitations, y compris les hôtels, les motels et les dortoirs. Le 320D/350 série est compatible avec l’existant 320 que série câblage et jusqu'à douze unités peut-être être interconnectée pour fonctionnement en tandem. Quand n’importe quelle unité en tandem détecte la fumée, toutes les unités de sonner l’alarme. La série 320D/350 dispose d’un bouton de test/silence sur le front de l’alarme qui facilite le test. La série suivre en permanence le s sa propre sensibilité ; et si l’alarme se situe hors de sensibilité, chambre optique remplaçable de GE champ propriétaire permet de nettoyage et entretien facile et rapide. La série aux exigences NFPA 72 champ sensibilité sans la nécessité pour les compteurs externes. La série 350 fournit une sauvegarde de batterie qui offre jusqu'à 46 heures protection continue en cas de panne. Autres modèles offrent des options de relais auxiliaire. Tous les modèles sont les alarmes photoélectriques, qui détectent les feu qui couve plus rapide n de tha les alarmes d’ionisation plus communs. Comme un feu couvant est un des types plus preva-lente des incendies résidentiels, les alarmes photoélectriques sont essentiels dans ces applications.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est plus supportée par pplier avec aucune solution de remplacement proposée.

Caractéristiques

  • DB 85 intégré sirène temporelle
  • Jusqu'à 12 unités peuvent être interconnectées
  • Conception de profil bas se confond avec celle de n’importe quel environnement
  • Rétrocompatible avec ESL existante 320 câblage
  • Fonction de test et hush
  • Chambre optique interchangeable de champ pour un entretien rapide et facile

Spécifications  :

Type d’appareil DÉTECTEUR DE FUMÉE
Propriété PHOTOÉLECTRIQUE
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.