Fil ALPHA | SL001 3211
Contrôle-industriel-câble de communication, Communication-contrôle, chef d’orchestre 2, 24 AWG, tresse, 600 V, gaine en PVC, isolation PVC/NYLON, diamètre 0,16 veste, veste 0,02 épaisseur, échouage 19/36

Nº PIÈCE FAB.  3211 SL001
Nº PIÈCE  A3211
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire vous propose une large gamme de câbles de commande pour systèmes audio, diffusion et studio, transmission de données, machines de l’entreprise, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle et systèmes d’instrumentation et de communications.

Informations techniques

CA Prop 65
B_N MIL-W-16878_Type

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC/NYL-POLYCHLORURE DE VINYLE/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC DOUBLE HOMOLOGATION PAR UL SOUS NEC
Type d'écran/blindage BLINDAGE EN TRESSE
Écran/blindage OUI
Construction de blindage TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL
Code UNSPSC 26121524