COMTROL CORPORATION | 32130-9
Alimentation via le commutateur Ethernet industriel, quatre ports PoE Plus et deux ports Gigabit, UL294B certifié, IEEE 802,3af & IEEE 802,3at conforme, boost de tension Vcc 12/24

Nº PIÈCE FAB.  32130-9
Nº PIÈCE  541819
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Comtrol RocketLinx ACS7106 est un commutateur PoE Ethernet de Plus de 6-port spécialement conçu pour fournir des connexions d’alimentation et de données fiables de contrôle d’accès et des applications mobiles de surveillance.

Logé dans un boîtier en aluminium robuste et capable de fonctionner dans une plage de température ambiante large, le ACS7106 offre des fonctionnalités qui n’existent ne pas dans les commutateurs de IT-grade typiques, y compris la fiabilité et robustesse, le circuit boost de tension pour les connexions d’alimentation VCC 12/24, un relais de notification d’alarme et c peut avec la certification de sécurité UL294 stricte exigée par beaucoup de villes pour les équipements de contrôle d’accès.

Ensemble, ces des capacités améliorées et détails de conception fournissent la fiabilité et les options de configuration qui font de la Comtrol RocketLinx ACS7106 passer une solution idéale pour intégrer plus grands systèmes de contrôle d’accès à bord des caméras réseau et les lecteurs de cartes.

Applications

Le Comtrol RocketLinx ACS7106 est un commutateur PoE Ethernet de Plus de 6-port spécialement conçu pour fournir des connexions d’alimentation et de données fiables de contrôle d’accès et des applications mobiles de surveillance.

Caractéristiques

  • Commutateur PoE Plus cotée de UL294/UL294B répond aux exigences de l’Etat et de gouvernement pour les installations de contrôle d’accès
  • Certifié avec Siemens et HID produits de contrôle d’accès
  • Technologie d’amplification de tension  : 12-24 V connecteur d’alimentation pour une intégration facile avec les systèmes de pouvoir de contrôle incendie/alaraccess
  • Quatre ports compatibles 802,3af/802,3at supportant jusqu'à 30W chaque
  • 100W budget total alimentation PoE garantit le fonctionnement des dispositifs de haute puissance
  • Conçu pour être utilisé sur le fond de panier perforé pour une armoire d’accesstrol Siemens les supports de montage (voir image)
  • Quatre 10/100-TX Fast ports Ethernet et Gigabit deux uplink ports pour débit de bande passante élevée
  • Relais alarme soutenant 24 V DC à 1 a pour notification de liaison Ethernet et événements d’alimentation PoE
  • Technologie manifestation 1 et 2-evclassification compatible PoE
  • Protection de surintensité et surtension sur PoE ports de sortie
  • Protection contre les surtensions en entrée d’alimentation
  • En aluminium robuste, boîtier de facteur de forme petit s’installe facilement dans les panneaux de contrôle d’accès
  • O gamme de température étendue à 55 C * pour un fonctionnement fiable dans les environnements extrêmes
  • Installation plug-and-play simple élimine les coûts et complexité câblage typique avec monté en rack ou les injecteurs PoE individuelles

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)