KLEIN | 32237
Tap de forage, 6-32

Nº PIÈCE FAB.  32237
Nº PIÈCE  813752
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Percer, taper et décharger en une seule étape facile. 1/4-Inch hex pour l’application facile de connexion rapide. Vendu seul ou dans le cadre d’un kit (32217).

Caractéristiques

  • Robinet de remplacement
  • Pour l’aluminium, le laiton, le cuivre, l’acier doux et le plastique
  • Pour une utilisation sur un métal de jauge jusqu’à 10
  • Acier à grande vitesse

Description des spécifications

Type : Zipper Pouch
Matériel : No 8 Canvas
Couleur  : bleu
Superficie totale cubic : 0,16 pi (4,5 L)
Type de fermeture : Zipper
Gérer  : No
Tether Capable : Non
Longueur globale : 10" (254 mm)
Hauteur globale : 8" (203,2 mm)
Largeur globale : 3,5" (88,9 mm)
Poids : 3,8 g))

Spécifications  :

Type de produit FORET DE PERÇAGE
Code UNSPSC 27112800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.