Produits de COMMUNICATION ALGO | 3226
Trunk Port FXO interphone, acier inoxydable et en laiton, comprend alimentation

Nº PIÈCE FAB.  3226
Nº PIÈCE  431772
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Intercom nominale extérieure se connecte au Port FXO du système téléphonique d’une entreprise pour plus de commodité et de sécurité. Visiteurs et invités peuvent être accueillies depuis n’importe quel téléphone avec porte déverrouiller activé en saisissant un Code sur le clavier du téléphone.

Cette Solution Unique de deux composants de Algo fournit la seule paire de câblage pour le portier numérique Full Duplex et élimine les falsifications en raison de son installé à distance relais de déverrouillage des portes. Porte Contact entrée peut moniteur porte mesure de détection de brouillage et de prévenir Tailga ting de visiteurs non autorisés dans des environnements sécurisés.

Le 3226 est adapté pour l’intérieur ou extérieure Applications commerciales ou des équipements publics. Le bouton d’appel lumineux fournit la visibilité pendant la nuit et l’interphone peut être encastrée ou en saillie. Est livrée avec des façades en acier en laiton et acier inoxydable.

Remplace le portier de rue Port Trunk Algo 3006/3026. Voir autre modèle 3228 pour connexion au Port FXS et autre modèle 8028 pour les environnements IP. CSA, UL et CE approuvé.

Doit être un revendeur à rchase ce produit

Caractéristiques

  • Paire de câblage au portier numérique
  • Relais de commande de porte à distance sécurisé
  • Montage en saillie ou encastré
  • Comprend des façades en acier en laiton et acier inoxydable
  • Porte ouverte/coincé détection
  • Résistant aux intempéries
  • Bouton d’appel rétro-éclairé
  • Duplex intégral Capable

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.