KLEIN | 32500
11-dans-1 tournevis/tourne-écrou

Nº PIÈCE FAB.  32500
Nº PIÈCE  413513
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent l’excellence, ce 11-dans-1 tournevis/tourne-écrou de Klein Tools arbore fièrement une garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Outil polyvalent de 11-dans-1 pour le professionnel.
  • Tournevis/écrou intégré pilote arbre détient 8 conseils populaires et convertit en 3 tailles de pilote d’écrou.
  • Lame interchangeable pour commutateur rapide et facile sur.
  • Force industrielle, thermotraité bits.
  • Blast finition peu conseils fournissent une prise ferme et de réduisent les cam-out.
  • Assemblés en USA de nous et composants importés.
  • TORX est une marque déposée de Acument Intellectual Properties, LLC.
  • Contient  : 3/8", 5/16 » et 1/4 » écrou pilotes, 1 # et #2 Phillips, 1/4 » et 3/16 » fendue, T10 et T15 TORX et #1 #2 carré évidement
  • Coussin-poignée pour un couple plus élevé et le confort.

Description des spécifications

Poids (lb)  : 0,44

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit JEU DE TOURNEVIS - BIT - ASSORTIMENT
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN