KLEIN | 32772
Bit de remplacement, #1 carré, #2

Nº PIÈCE FAB.  32772
Nº PIÈCE  871588
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques

  • Lames de remplacement pour tournevis 15-en-1
  • Comprend les bits #1 et #2 Square
  • Conseils usinés de précision
  • Traitement thermique personnalisé pour une longue durée de vie

Description des spécifications

Type : Réutilisable
Application : Réduisez le risque de suivi de la saleté
Caractéristiques spéciales : Slip Resistant
Couleur  : noir
Taille : Extra Large : Fits Men’s Boot 13,5-17
Lavable à la machine : Oui : Eau froide, Ligne sèche
Note de sécurité : Dépassement de 0,5 COF par ASTM D1894
Forfait Qua : 1 Paire
Poids  : 3,5 oz (100 g)

Spécifications  :

Code UNSPSC 27000000