KLEIN | 32774
Bit de remplacement, Torx 20, 25

Nº PIÈCE FAB.  32774
Nº PIÈCE  871587
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques

  • Lames de remplacement pour tournevis 15-en-1
  • Inclut Torx 20 et 25 bits
  • Conseils usinés de précision
  • Traitement thermique personnalisé pour une longue durée de vie

Description des spécifications

Matériel : 1680d Ballistic Weave
Couleur : Camouflage
Type de fermeture : Zipper
Inclus : Black Aluminum Carabiner
Longueur globale : 0,9 po (22,9 mm)
Hauteur globale : 7" (177,8 mm), 5,5" (139,7 mm)
Largeur globale : 12,5" (317,5 mm), 10" (254 mm)
Poids : 0,39 lb (kg)

Spécifications  :

Code UNSPSC 27000000