KLEIN | 32775
Bit de remplacement, Slotted 4mm, 6mm

Nº PIÈCE FAB.  32775
Nº PIÈCE  871596
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques

  • Lames de remplacement pour tournevis 15-en-1
  • Inclut les bits slotted de 4 et 6 mm
  • Conseils usinés de précision
  • Traitement thermique personnalisé pour une longue durée de vie

Description des spécifications

Sous-marque : Tradesman Pro
Type : Support de téléphone avec clip de ceinture
Application : Stockage de téléphone
Taille : Grande
S’adapte iPhone ou taille équivalente : 6, 7, 7s, 8, X
S’adapte à Samsung ou taille équivalente : Galaxy S3, S4, S7
Matériel : 1680d Ballistic Weave
Connexion de ceinture : Melip
Largeur de ceinture : jusqu’à 2" de large
Longueur globale : 1,5 po (38,1 mm)
Largeur globale : 3,3" (83,7 mm)
Hauteur globale : 6" (152,4 mm)
Couleur : Camouflage
Type de fermeture : Flap magnétique
Pour une utilisation avec : iPhone 6, 7, 7s, 8, X, Samsung Galaxy S3, S4, S7, et des tailles similaires
Poids : 0,26 lb (0,12 kg)

Spécifications  :

Code UNSPSC 27000000

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.