KLEIN | 32777
Bit de remplacement, Spanner 6 et 8

Nº PIÈCE FAB.  32777
Nº PIÈCE  871589
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques

  • Lames de remplacement pour tournevis 15-en-1
  • Inclut 6 et 8 bits Spanner
  • Conseils usinés de précision
  • Traitement thermique personnalisé pour une longue durée de vie

Description des spécifications

Sous-marque : Tradesman Pro
Type : Soft Sided
Nombre de poches : 39
Poches intérieures : 35
Poches extérieures : 4
Longueur globale : 14 375 po (365,1 mm)
Hauteur globale : 20" (508 mm)
Largeur globale : 7" (177,8 mm)
Matériel : 1680d Ballistic Weave
Couleur : Noir, gris, accents verts
Type de fermeture : Zipper
Poignée : Oui
Poids : 5,4 lb (2,5 kg)

Spécifications  :

Code UNSPSC 27000000