KLEIN | 32782
Bit de remplacement, Tamperproof 20, 25

Nº PIÈCE FAB.  32782
Nº PIÈCE  871594
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques

  • Lames de remplacement pour 15-en-1 Tournevis Tamperproof (Cat. No. 32291)
  • Comprend 20 et 25 bits Tamperproof
  • Conseils usinés de précision
  • Traitement thermique personnalisé pour une longue durée de vie

Description des spécifications

Caractéristiques spéciales : Surface résistante au glissement
Longueur globale : 3,5 po (88,9 mm)
Hauteur globale : 9,5" (241,3 mm)
Largeur globale : 7,5" (190,5 mm)
Matériel : Neoprene/Polyurethane
Type de fermeture : Quick Fasten Buckle
Poids : 1,2 lb (0,5 kg)

Spécifications  :

Code UNSPSC 27000000