KLEIN | 32783
Bit de remplacement, Tamperproof 27, 30

Nº PIÈCE FAB.  32783
Nº PIÈCE  871595
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Caractéristiques

  • Lames de remplacement pour 15-en-1 Tournevis Tamperproof (Cat. No. 32291)
  • Comprend 27 et 30 bits Tamperproof
  • Conseils usinés de précision
  • Traitement thermique personnalisé pour une longue durée de vie

Description des spécifications

Sous-marque : Tradesman Pro
Type : Refroidisseur de côté dur
Application : Food and Drinks Cooler
Caractéristiques spéciales : Prend en charge 300 lb, Ouvre-bouteille en acier inoxydable; Récipient en plastique amovible; Monts latéraux pour Klein LED Light et Bluetooth Speaker (Vendu séparément); Trous d’attache
Capacité : 48 qt (45 L)
Nombre de compartiments : 2
Taille des compartiments : Compartiment principal : 48 qt (45 L), stockage sec : 7,3 qt (6,9 L)
Longueur globale : 17,6 po (44,7 cm)
Hauteur globale : 13,6" (34,5 cm)
Largeur globale : 25,9 po (65,8 cm)
Matériel :propylène, polyéthylène
Couleur : Gris et Orange
Type de fermeture : verrous en caoutchouc lourds
Superficie cubique totale : 3 cu pi (85 L)
Poignée : Oui
Détient : 72 canettes ou 40 bouteilles
Empilable : Oui
Plage de température froide : Jusqu’à 41F (5C) pendant 30 heures
Isolation : Polane Foam
Poids : 16,5 lb (7,5 kg)

Spécifications  :

Code UNSPSC 27000000