COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | WH 3291 b 4/23 R1000 | 760081323
SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP câble, 23 AWG cuivre nu solide (Singles), 4-paire, catégorie 6 a, LSZH veste, LSZH, 1000 ft, blanc

Nº PIÈCE FAB.  3291B WH 4/23 R1000  | 760081323
Nº PIÈCE  CMZ-00424X10DFTPR-01
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le X10D de GigaSPEED SYSTIMAX 91 câble série Foiled Twisted Pair (F/UTP) dont la diaphonie excellente performance, activée via la technologie brevetée de haute paire isolateur (améliore la séparation du couple et souplesse de câble) et une optimisation tordre et chapelet de régime, de considérablement améliorer les performances de haute fréquence en utilisant la technologie câble Twist précision CommScope Labs. Le GigaSPEED X10D 91 série F/UTP Cables ont été optimisées avec les connecteurs GigaSPEED X10D F/UTP et cordons pour minimiser les internes canal diaphonie, ainsi que la diaphonie entre canaux à proximité. Les câbles de la série 91 incorporer une forme ronde et lisse qui accélère le processus de manipulation et de résiliation. Les câbles ont été conçus pour optimiser l’équilibre de la solution de F/UTP. Le 91 série F/UTP Cables ont été spécifiées sur 500 MHz pour soutenir les applications large bande fonctionnant à 10 Gb/s.

Caractéristiques

  • 4-paire construction avec Aluminium foil tape et isolateur Centre membre fournit une marge supplémentaire de performance requis pour des applications haut débit
  • Câbles construit avec une seule veste pour la taille optimale et une gestion améliorée
  • Peut ligne réseau prise en charge des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-an Extended Warranty produit et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED X10D inscrite

Description des spécifications

Câble F/UTP
Matériel de veste  : Faible fumée sans halogène
Matériau conducteur  : Cuivre nu
Matériel de fil de drain  : Cuivre étamé
Matériau isolant  : polyoléfine
Matériel de séparateur  : polyoléfine
Bouclier (Tape) matériau  : Polyester/aluminium bouclier
Longueur du câble  : 305 m (1000 ft)
Diamètre au cours de la veste  : 0,3 pouces (7 518 mm)
Epaisseur de la veste  : 0,02 pouces (508 mm)
Déséquilibre de résistance DC  : 4 % Maximum
Résistance DC  : 8 Ohm/100 m Maximum
Capacité mutuelle  : nF/5 6 100 m 1 kHz
Vitesse nominale de Propagation  : 68 %
Fréquence de fonctionnement  : 500 MHz Maximum
Tension d’opération  : 80 volts Maximum
Espace environnemental  : Faible fumée sans halogène (LSZH)
Température de l’installation  : 32 à 140 deg F (0 à 60 deg C)
Température de fonctionnement  :-4 et 140 degrés F (-20 et 60 deg C)
Paire de quantité  : 4
Câble composant Type  : Horizontal
Veste de couleur  : blanc
Jauge de chef d’orchestre  : 23 AWG (Singles)
Type de conducteur  : Solide (Singles)
Chef d’orchestre quantité  : 8
Calibre de fil de drain  : 24 AWG
Type de fil de drain  : solide
Le Type de séparateur  : isolateur
Tirant sur la Tension  : 25 lb (11 kg) Maximum

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Type DONNÉES
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Couleur de gaine BLANC
Blindé F/UTP - PAIRE TORSADÉE DÉJOUÉ/NON-BLINDÉ
Code UNSPSC 26121609

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

COMMSCOPE déclaration de PERFORMANCE